missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Gélose d’amidon
Click to view available options
:
Gélose d’amidon ; 500 g
Description
Amidon (gélose)/Starch
• Recherche de l'hydrolyse de l'amidon (production d'amylase)
• Cdt 500g
• Recherche de l'hydrolyse de l'amidon (production d'amylase)
• Cdt 500g
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | <30°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Gélose d’amidon |
| Type de produit | Gélose à l’amidon |
| Formule | Extrait de bœuf 3 g/l, amidon soluble 10 g/l, gélose 12 g/l |
| À utiliser avec (application) | Culture de micro-organismes testés Pour l’hydrolyse de l’amidon |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu