missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Base de gélose au rose Bengale

Code produit. 11708283
Click to view available options
:
Base de gélose au rose Bengale ; 500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11708283

Marque: BD 218312

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Utilisé avec le supplément antimicrobien Rose Bengal C pour isoler et dénombrer les levures et moisissures

  • Formule : Peptone de soja 5 g/l, dextrose 10 g/l, phosphate monopotassique 1 g/l, sulfate de magnésium 0,5 g/l, bengale rose 0,05 g/l, gélose 15 g/l

Informations sur la commande

Les prix s’entendent pour les unités de chacune, sauf indication contraire.

Certifications

SMWW

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Certifications/Conformité SMWW
Contenu et stockage <30°C
Forme Déshydraté
Type de milieu Base de gélose au rose Bengale
Type de produit Base de gélose au rose Bengale
Formule Peptone de soja 5 g/l, dextrose 10 g/l, phosphate monopotassique 1 g/l, sulfate de magnésium 0,5 g/l, rose Bengale 0,05 g/l, gélose 15 g/l
À utiliser avec (application) Supplément antimicrobien Rose Bengal C pour isoler et dénombrer les levures et moisissures
Type d’emballage Flacon
Quantité 500 g
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis