missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Milieux de culture sur plaque prêts à l’emploi BBL™ :Gélose sélective pour Clostridium difficile
Milieux sélectifs et différentiels pour l’isolement primaire de Clostridium difficile à partir d’échantillons fécaux
Marque: BD 222228
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- prêts à l’emploi
- Plaques de 100 x 10 mm et 100 x 15 mm
- Les plaques à remplissage profond réduisent les effets du séchage pendant l’incubation prolongée
Spécification
ISO / DIS, 11014 | |
Solide | |
Gélose sélective pour Clostridium difficile | |
Clostridium difficile à partir d’échantillons fécaux | |
10/boîte |
Beige | |
États-Unis | |
Produit de digestion peptique de tissu animal 32 g/l, mannitol 6 g/l, phosphate monopotassique 1 g/l, phosphate disodique 5 g/l, chlorure de sodium 2 g/l, facteurs de croissance 3,3 g/l, sulfate de magnésium 0,1 g/l, gélose 20 g/l, rouge neutre 0,03 g/l, cyclosérine 0,25 g/l, céfoxitine 0,016 g/l | |
Plaque |