missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Equip Labo™ Paillasses nues

Marque:  Equip Labo™ 8013

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 12668832

  • 520.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 31-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Paillasse sèche hauteur 90cm
• Charge maximale 130kg
• Conforme aux normes AFNOR 15201
• Piètement métallique 30 x 30mm, avec revêtement époxy blanc cuit au four résistant aux chocs
• Pieds avec vérin réglable
• Bandeau de façade en mélaminé bleu
• Bandeau de cache-fluide en mélaminé blanc
• Dosseret-tablette en mélaminé hydrofuge blanc, chant bleu, épaisseur 19mm, profondeur 150mm, hauteur 220mm, pouvant recevoir les robinetteries et prises électriques
• Paillasse sèche revêtement stratifié
• Résistante aux:
• Contraintes thermiques jusqu'à 180°C
• Produits domestiques courants
• Chocs et UV
• Paillasse stratifiée
• Inclus prête à monter
Spécification

Spécification

Paillasse
600 mm
900 mm
Mélamine blanche
900 mm
150 mm
600 x 900 x 900 mm
130 kg
12 mois
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Voir les accessoires
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis