missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Paillasse sèche hauteur 90cm• Charge maximale 130kg
• Conforme aux normes AFNOR 15201
• Piètement métallique 30 x 30mm, avec revêtement époxy blanc cuit au four résistant aux chocs
• Pieds avec vérin réglable
• Bandeau de façade en mélaminé bleu
• Bandeau de cache-fluide en mélaminé blanc
• Dosseret-tablette en mélaminé hydrofuge blanc, chant bleu, épaisseur 19mm, profondeur 150mm, hauteur 220mm, pouvant recevoir les robinetteries et prises électriques
• Paillasse sèche revêtement stratifié
• Résistante aux:
• Contraintes thermiques jusqu'à 180°C
• Produits domestiques courants
• Chocs et UV
• Paillasse stratifiée
• Inclus prête à monter
Spécification
Paillasse | |
750 mm | |
900 mm | |
Mélamine blanche | |
150 cm |
150 mm | |
750 x 1500 x 900 mm | |
130 kg | |
12 mois |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu