missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Equip Labo™ Paillasses nues

Brand:  Equip Labo™ 8037

 View more versions of this product

Product Code. 12516496

  • 1110.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-02-2025
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Description

Description

Paillasse sèche hauteur 90cm
• Charge maximale 130kg
• Conforme aux normes AFNOR 15201
• Piètement métallique 30 x 30mm, avec revêtement époxy blanc cuit au four résistant aux chocs
• Pieds avec vérin réglable
• Bandeau de façade en mélaminé bleu
• Bandeau de cache-fluide en mélaminé blanc
• Dosseret-tablette en mélaminé hydrofuge blanc, chant bleu, épaisseur 19mm, profondeur 150mm, hauteur 220mm, pouvant recevoir les robinetteries et prises électriques
• Paillasse sèche revêtement grès étiré
• Résistante aux:
• Contraintes thermiques jusqu'à 200°C
• Acides (sauf fluorhydrique), agents chimiques
• Chocs mécaniques et flexion
• Pression et UV
• Paillasse grès étiré
• Inclus prête à monter
Specifications

Specifications

Paillasse
600 mm
900 mm
Grès extrudé blanc
150 cm
150 mm
600 x 1500 x 900 mm
130 kg
12 mois
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates
View accessory products
Special Offers

Special Offers

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.