missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Systec™ Autoclave

Code produit. 12032959
Click to view available options
Capacité (métrique):
104 L (total), 95 L (nominal)
130 L (total), 120 L (nominal)
137 L (total), 120 L (nominal)
162 L (total), 150 L (nominal)
166 L (total), 150 L (nominal)
23 L (nominal) ; 25 L (total)
50 L (total), 45 L (nominal)
60 L (total), 55 L (nominal)
70 L (total), 65 L (nominal)
Modèle:
D-150
DE-23
DE-65
DX-45
VE-120
VE-95
VX-120
VX-150
VX-55
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 12032959

Marque: Systec™ 1055

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Utilisez ces autoclaves verticaux et de paillasse pour un large éventail d’applications de stérilisation des cultures, avec des options adaptées à tous les budgets. Les autoclaves Systec™ conviennent parfaitement à l’optimisation des procédés et la stérilisation validable dans les applications de laboratoire.

  • Boîtier, cadre de support et récipient sous pression en acier inoxydable résistant à la corrosion
  • Plage de température et de pression : 140°C, 4 bar (sauf pour Systec D-23)
  • Écran LCD et contrôle entièrement automatique par microprocesseur
  • 3 À 25 programmes de stérilisation selon le modèle
  • Sonde de température flexible PT-100

Autoclaves verticaux à chargement par le dessus de série V Systec
  • 8 tailles différentes comportant un volume de chambre de 40 à 150 litres
  • Se caractérisent par leur faible encombrement et la grande capacité de leur chambre
  • Capacité de chargement optimale avec la plupart des flacons de culture standard et des flacons Erlenmeyer

Autoclaves de paillasse à chargement frontal de série D Systec
  • Disponibles en 7 tailles comportant des capacités de chambre de 23 à 200 litres
  • Bien que compacts à l’extérieur, ils disposent de capacités de chambre idéales à l’intérieur
  • Chaque taille dispose d’une capacité de chargement optimale pour la plupart des flacons de culture standard et des flacons Erlenmeyer

Spécification

Autoclavable Autoclavable
Ampérage 16 A
Capacité (métrique) 60 L (total), 55 L (nominal)
Modèle VX-55
Type de produit Autoclave
Poids (métrique) 175 kg
Alimentation électrique 230 V
Fréquence 50/60 Hz
Interface RS-232 / RS-485
Poids net (métrique) 115 kg
Pression de fonctionnement 3 à 10 bars
Tension 230 V
Puissance 400 W/h
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis