missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Systec™ Autoclave
Utilisez ces autoclaves verticaux et de paillasse pour un large éventail d’applications de stérilisation des cultures, avec des options adaptées à tous les budgets. Les autoclaves Systec™ conviennent parfaitement à l’optimisation des procédés et la stérilisation validable dans les applications de laboratoire.
Marque: Systec™ 1120
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Boîtier, cadre de support et récipient sous pression en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Plage de température et de pression : 140°C, 4 bar (sauf pour Systec D-23)
- Écran LCD et contrôle entièrement automatique par microprocesseur
- 3 À 25 programmes de stérilisation selon le modèle
- Sonde de température flexible PT-100
Autoclaves verticaux à chargement par le dessus de série V Systec
- 8 tailles différentes comportant un volume de chambre de 40 à 150 litres
- Se caractérisent par leur faible encombrement et la grande capacité de leur chambre
- Capacité de chargement optimale avec la plupart des flacons de culture standard et des flacons Erlenmeyer
Autoclaves de paillasse à chargement frontal de série D Systec
- Disponibles en 7 tailles comportant des capacités de chambre de 23 à 200 litres
- Bien que compacts à l’extérieur, ils disposent de capacités de chambre idéales à l’intérieur
- Chaque taille dispose d’une capacité de chargement optimale pour la plupart des flacons de culture standard et des flacons Erlenmeyer
Spécification
Autoclavable | |
137 L (total), 120 L (nominal) | |
500 mm | |
Autoclave | |
RS-232 / RS-485 |
16 A | |
600 mm | |
VX-120 | |
50/60 Hz | |
3 à 10 bars |