Learn More
ATAGO™ Réfractomètre numérique PR-201α
Le réfractomètre numérique ATAGO™ PR-201α est conçu pour couvrir une concentration faible et intermédiaire de Brix de 0,0 à 60,0 %.
Marque: ATAGO™ 3452
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Permet de mesurer les valeurs Brix des confitures, jus concentrés, liquides de refroidissement et autres échantillons qui ne peuvent pas être mesurés avec le PR-101μ.
Spécification
Réfractomètre | |
PR-201alpha; | |
Min. Indication 0.1% | |
10°C à 40°C |
0,0 à 60,0 Brix | |
± 0,1 % | |
Brix | |
10°C à 40°C |