missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nabertherm™ Four d’incinération avec porte relevable

Code produit. 17388009 Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 L
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17388009

Marque: Nabertherm™ LV154H1LN1

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Conçu pour l’incinération en laboratoire.

  • Température max. :1100°C
  • Chauffage des quatre côtés
  • Plaques chauffantes en céramique avec élément chauffant intégré qui est protégé contre les vapeurs et les éclaboussures, et facile à remplacer
  • Échange d’air supérieur à 6 fois par minute
  • Uniformité de la température due au préchauffage de l’air entrant
  • Isolation en matériau fibreux non classé
  • Boîtier en feuilles d’acier inoxydable texturé
  • Porte relevable avec surface chaude orientée à l’opposé de l’opérateur

Spécification

Type de contrôleur B510
Capacité (métrique) 15 L
Dimensions (P x l x H) intérieures 340 x 230 x 170 mm
Largeur (métrique) 415 mm
Hauteur (métrique) 845 mm
Profondeur (métrique) 585 mm
Alimentation électrique Monophasé
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis