missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo PCR Plate, 96-well, green, semi-skirted, white wells, barcoded
Click to view available options
Quantité:
25 plates
Conditionnement:
25 pièces
Description
Alliant la rigidité d’un cadre en polycarbonate à des puits en polypropylène à paroi fine, la plaque Armadillo offre des performances de thermocyclage supérieures dans toutes les conditions sans se déformer. Ces plaques sont conçues pour des applications de PCR robotisée et de qPCR à haut débit et disposent d’un rebord surélevé pour améliorer l’intégrité du joint. Elles sont disponibles avec des puits transparents (BC2596[X]) et blancs (BC3596[X]) et avec un code-barres au format 128 standard.
Points forts
• Jupe à transparence optique : permet une meilleure visualisation des liquides et améliore les capacités d’empilement dans les systèmes de manipulation automatisés
• Conception à rebord surélevé : amélioration de la surface de puits pour optimiser l’intégrité des joints pour l’étanchéité thermique automatisée
• Empreinte ANSI / SBS : grâce à la jupe rigide en polycarbonate, l’empreinte ANSI garantit une compatibilité complète avec les systèmes robotisés pour les applications à haut débit
• Conception de cadres demi-jupe en polycarbonate thermostable : cycle thermique résistant aux variations de température et stabilité mécanique améliorée dans la manipulation robotique
• Puits à fond en U à paroi fine : transfert de chaleur optimal et récupération maximale des échantillons
• Lettres de référence sur grille alphanumérique en retrait : conception de cadre et puits intégrés pour amélioration de l’étanchéité à la chaleur
• Disponible dans les puits transparents et blancs : garantit le plus haut niveau de sensibilité pour toutes les réactions PCR / qPCR
• Code-barres disponible : toutes les plaques peuvent être fournies avec un code-barres personnalisé sur demande du client pour les applications entièrement automatisées
Applications
• qPRC / PCR en temps réel
Code-barres
Les codes-barres sont au format 128 standard. L’étiquette elle-même peut supporter des températures allant de -196 à 120°C afin que les codes-barres restent sur la plaque tout au long de votre travail. Elle est également dotée d’un revêtement spécial pour éviter que le code ne s’efface pendant la manipulation. Les double codes-barres sont situés sur les côtés numériques et alphanumériques opposés de la plaque.
Produits associés
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, transparente, demi-jupe, puits transparents
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, bleue, demi-jupe, puits transparents
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, verte, demi-jupe, puits transparents
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, orange, demi-jupe, puits transparents
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, rouge, demi-jupe, puits transparents
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, jaune, demi-jupe, puits transparents
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, transparente, demi-jupe, puits blancs
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, bleue, demi-jupe, puits blancs
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, verte, demi-jupe, puits blancs
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, orange, demi-jupe, puits blancs
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, rouge, demi-jupe, puits blancs
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, jaune, demi-jupe, puits blancs
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, transparente, demi-jupe, puits transparents, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, bleue, demi-jupe, puits transparents, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, verte, demi-jupe, puits transparents, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, orange, demi-jupe, puits transparents, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, rouge, demi-jupe, puits transparents, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, jaune, demi-jupe, puits transparents, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, bleue, demi-jupe, puits blancs, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, verte, demi-jupe, puits blancs, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, orange, demi-jupe, puits blancs, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, rouge, demi-jupe, puits blancs, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, jaune, demi-jupe, puits blancs, code-barres
Points forts
• Jupe à transparence optique : permet une meilleure visualisation des liquides et améliore les capacités d’empilement dans les systèmes de manipulation automatisés
• Conception à rebord surélevé : amélioration de la surface de puits pour optimiser l’intégrité des joints pour l’étanchéité thermique automatisée
• Empreinte ANSI / SBS : grâce à la jupe rigide en polycarbonate, l’empreinte ANSI garantit une compatibilité complète avec les systèmes robotisés pour les applications à haut débit
• Conception de cadres demi-jupe en polycarbonate thermostable : cycle thermique résistant aux variations de température et stabilité mécanique améliorée dans la manipulation robotique
• Puits à fond en U à paroi fine : transfert de chaleur optimal et récupération maximale des échantillons
• Lettres de référence sur grille alphanumérique en retrait : conception de cadre et puits intégrés pour amélioration de l’étanchéité à la chaleur
• Disponible dans les puits transparents et blancs : garantit le plus haut niveau de sensibilité pour toutes les réactions PCR / qPCR
• Code-barres disponible : toutes les plaques peuvent être fournies avec un code-barres personnalisé sur demande du client pour les applications entièrement automatisées
Applications
• qPRC / PCR en temps réel
Code-barres
Les codes-barres sont au format 128 standard. L’étiquette elle-même peut supporter des températures allant de -196 à 120°C afin que les codes-barres restent sur la plaque tout au long de votre travail. Elle est également dotée d’un revêtement spécial pour éviter que le code ne s’efface pendant la manipulation. Les double codes-barres sont situés sur les côtés numériques et alphanumériques opposés de la plaque.
Produits associés
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, transparente, demi-jupe, puits transparents
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, bleue, demi-jupe, puits transparents
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, verte, demi-jupe, puits transparents
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, orange, demi-jupe, puits transparents
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, rouge, demi-jupe, puits transparents
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, jaune, demi-jupe, puits transparents
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, transparente, demi-jupe, puits blancs
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, bleue, demi-jupe, puits blancs
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, verte, demi-jupe, puits blancs
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, orange, demi-jupe, puits blancs
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, rouge, demi-jupe, puits blancs
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, jaune, demi-jupe, puits blancs
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, transparente, demi-jupe, puits transparents, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, bleue, demi-jupe, puits transparents, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, verte, demi-jupe, puits transparents, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, orange, demi-jupe, puits transparents, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, rouge, demi-jupe, puits transparents, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, jaune, demi-jupe, puits transparents, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, bleue, demi-jupe, puits blancs, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, verte, demi-jupe, puits blancs, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, orange, demi-jupe, puits blancs, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, rouge, demi-jupe, puits blancs, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, jaune, demi-jupe, puits blancs, code-barres
Spécification
Spécification
| Code-barres | Code-barres inclus |
| Certifications/Conformité | Certifié sans RNase / DNase |
| Conditionnement | 25/plaque |
| Gamme de produits | Armadillo |
| Couleur | Vert, Blanc |
| Type de produit | Microplaque PCR |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs |
| Type de jupe | Semi |
| Matériau | PP |
| Volume (métrique) du puits | 0,3 mL |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu