missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo PCR Plate, 96-well, green, semi-skirted, white wells
Les plaques blanches à puits PCR Armadillo Thermo Scientific à demi-jupe verte sont les plaques de PRC en plastique les plus performantes. Alliant la rigidité d’un cadre en polycarbonate avec des puits en polypropylène à paroi fine, la plaque Armadillo offre des performances de cyclage thermique supérieures dans toutes les conditions, sans se déformer
Marque: Thermo Scientific™ AB3596G
69.84 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Points forts• Jupe à transparence optique : permet une meilleure visualisation des liquides et améliore les capacités d’empilement dans les systèmes de manipulation automatisés
• Conception à rebord surélevé : amélioration de la surface des puits, amélioration de l’intégrité des joints pour l’étanchéité thermique automatisée
• empreinte ANSI / SBS : grâce à la rigidité de la jupe en polycarbonate, l’empreinte ANSI garantit une compatibilité complète avec les systèmes robotisés pour les applications à haut débit
• Conception de cadres demi-jupe en polycarbonate thermostable : cycle thermique résistant aux variations de température et stabilité mécanique améliorée dans la manipulation robotique
• Puits à fond en U à paroi fine : transfert de chaleur optimal et récupération d’échantillons maximale
• Lettres de référence sur grille alphanumérique en retrait : conception de châssis et de puits intégrés pour une meilleure étanchéité à la chaleur
• Disponible dans les puits transparents et blancs : garantit le niveau de sensibilité le plus élevé pour toutes les réactions de PCR / qPCR
• Code-barres disponible :toutes les plaques peuvent être fournies avec code-barres standard ou personnalisé sur demande du client pour des applications entièrement automatisées
Applications
• PCR
• qPCR / PCR en temps réel
Produits associés
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, transparente, demi-jupe, puits transparents
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, bleue, demi-jupe, puits transparents
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, verte, demi-jupe, puits transparents
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, orange, demi-jupe, puits transparents
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, rouge, demi-jupe, puits transparents
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, jaune, demi-jupe, puits transparents
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, bleue, demi-jupe, puits blancs
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, verte, demi-jupe, puits blancs
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, orange, demi-jupe, puits blancs
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, rouge, demi-jupe, puits blancs
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, jaune, demi-jupe, puits blancs
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, transparente, demi-jupe, puits transparents, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, bleue, demi-jupe, puits transparent, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, demi-jupe, verte, puits transparents, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, orange, demi-jupe, puits transparents, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, rouge, demi-jupe, puits transparents, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, jaune, demi-jupe, puits transparents, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, transparente, demi-jupe, puits blancs, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, bleue, demi-jupe, puits blancs, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, verte, demi-jupe, puits blancs, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, orange, demi-jupe, puits blancs, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, rouge, demi-jupe, puits blancs, code-barres
Plaque PCR Armadillo, 96 puits, jaune, demi-jupe, puits blancs, code-barres
Spécification
Aucun code-barres | |
25/plaque | |
Vert, Blanc | |
Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs | |
PP | |
96 | |
25 plates |
Certifié sans RNase / DNase | |
Armadillo™ | |
Microplaque PCR | |
Semi | |
0,2 mL | |
0,2 mL | |
Étalon |