missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrile Sterile Gloves
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Description
- Sterile glove made from a synthetic, nitrile formulation
- High elasticity with barrier protection and puncture resistance
- Ideal solution for a range of sterile examination (non-surgical) procedures
- Packed as a pair of gloves per pack
- 12 in. extended cuff for additional protection
- Textured fingers provide extra grip and reliability
- Gamma sterilized minimum 25kGγ to provide sterility
- Tested for use with chemotherapy drugs
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM D6978, ASTM D6319, , ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10:2002 |
Certifications / conformité (Europe) | EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009 |
Applications | Soins de santé |
AQL | 1.5 |
Couleur | Bleu |
Jetable | Single-use |
Matériau | Nitrile |
Dimensions | S |
Modèle | 6034151 |
Longueur (impériale) | 11,6 in |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu