missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Agencinox™ Boîte perforée en aluminium anodisé
Click to view available options
Hauteur (métrique):
50 mm
Description
Boîte de stérilisation en aluminium anodisé
• Autoclavable jusqu'à 180°C
• Boîte alu perforée
• Perforation facilitant le passage de la vapeur et le séchage
• Autoclavable jusqu'à 180°C
• Boîte alu perforée
• Perforation facilitant le passage de la vapeur et le séchage
Spécification
Spécification
| Couleur | Naturel |
| Matériau | Aluminium |
| Forme | Rectangulaires |
| Type de produit | Boîte |
| Longueur (métrique) | 215 mm |
| Largeur (métrique) | 100 mm |
| Hauteur (métrique) | 50 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu