missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hettich Lab Technology™ Rotor angulaire pour la ROTINA 420 / 420 R, 4 emplacements

Bien équipé pour toutes les applications de centrifugation. Les centrifugeuses ROTINA 420 sont idéales pour les applications en chimie clinique, en biotechnologie et dans les installations de recherche en sciences de la vie.

Marque:  Hettich Lab Technology™ 4795


Code nomenclature Nacres: NB.82

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

Code produit. 10318583

  • 2865.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-09-2024
pour voir le stock disponible 

Description

Description

  • Rotor angulaire
  • 25°, 4 emplacements
  • Pour une utilisation avec la centrifugeuse ROTINA 420 / 420 R
Spécification

Spécification

Rotor angulaire
9 500 tr/min
100 mm
61 mm
25°
12 007 x g
119 mm
122 mm
ROTINA 420/420 R
4
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions