missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aquopentachlororhodate(III) d’ammonium , Rh 30 % min, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifications
Nom chimique ou matériau | Ammonium aquopentachlororhodate(III) |
Point de fusion | 210°C to 230°C (decomposition) |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 334.26 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Rh 30% min. |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'