missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Duran™ Flacon de laboratoire en verre borosilicaté ambré avec bouchon
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
Description
- Laboratory glass bottle
- Amber
- With screw cap and pouring ring
- Manufactured from borosilicate glass
Spécification
Diamètre (métrique) | 36 mm |
Hauteur (métrique) | 50 mm |
Type de produit | Laboratory Bottle |
Capacité (métrique) | 10 mL |
À utiliser avec (application) | Light sensitive media and for the long-term storage of substances. |
Matériau | Borosilicate Glass |
Quantité | 1Each |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'