Learn More
MP Biomedicals™ Solution d’Alsever, 500 ml
Couramment utilisé comme conservateur anticoagulant / sanguin, ce qui permet le stockage de sang total à des températures de réfrigérateur pendant environ 10 semaines.
Marque: MP Biomedicals™ 092801154
65.91 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23257" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : Poids : 0.53850kg
Spécification
Transparent, incolore | |
Chlorure de sodium [NaCl] 4200 mg/l, acide citrique 550 mg/l, dextrose 20500 mg/l, citrate de sodium [2H2O] 8000 mg/l | |
500 ml | |
4deg;C | |
Utilisé comme conservateur anticoagulant / sanguin |
1X | |
5,9 à 6,3 | |
Stérile | |
Solution | |
Solution d’Alsever |