missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Combinaison AlphaTec™ 1500 PLUS avec capuche
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
XXXXXL
Description
- Protection éprouvée, filtre 99,9 % des particules >3 microns
- Tissu perméable à l’air et à la vapeur d’eau (respirant) pour réduire le risque de stress thermique
- Ajustement optimisé pour plus de confort et de sécurité pour les porteurs
- Sans silicone, essentiel dans les applications de peinture par pulvérisation
- Antistatique
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Dimensions | XXXXL |
Matériau | SMS antistatique |
Couleur | Blanc, Bleu, Navy, Orange |
Type de couture | Piqué |
Certifications / conformité (Europe) | EN 374:2003, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2018, EN ISO 13688:2013 |
À utiliser avec (application) | Déballage de marchandises en vrac, chargement et déchargement d’équipements de production, contrôle de surface du corps, marquage et manipulation, assemblage et inspection de composants, outils ou robots de peinture ou de nettoyage, assistance et entretien des lignes de production |
Poids (métrique) | 48 gsm |
Modèle | N15S111 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu