missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell AlphaTec™ 1500 Coveralls
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
XXXXXL
Modèle:
B15S113
N15T138
O15S113
O15S138
R15S113
R15T138
W15T138
Description
- Capuches à 3 pièces
- Capuche, poignets, taille et chevilles élastiqués
- Fermeture éclair à 2 sens avec rabat tempête refermable
- Passe-doigt
Spécification
Spécification
Dimensions | 3XL |
Matériau | Tissu SMS |
Couleur | Blanc, Navy, Red, Orange |
Type de couture | Coutures recouvertes d’un ruban adhésif, Taped |
Certifications / conformité (Europe) | EN 374:2003, EN ISO 13688:2013, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002 |
À utiliser avec (application) | Inspection (prélèvement, vérification et marquage), travaux liés à l’amiante, manipulation de poudres |
Poids (métrique) | Blanc 48 g/m², bleu marine 50 g/m², rouge 50 g/m², orange 50 g/m² |
Modèle | R15T138 |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'