missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Neville and More™ Flacon en verre Alpha
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3,3 cm
3,86 cm
4.4 cm
6.2 cm
Couleur:
Ambré
Transparent
Spécification
Spécification
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) interne | 4.4 cm |
Matériau | Verre (type 3) |
Nbre par carton | 130 |
Volume (métrique) jusqu’au rebord | 97.5 ml |
Closure Included | Non |
Forme | Coupe transversale, circulaire |
Hauteur (métrique) | 10,3 cm |
Type de produit | Flacon |
Taille du bouchon | 2,8 cm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Neville and More™ Flacon en verre Alpha >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu