missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aalborg™ Échelle de référence du tube de débitmètre direct en verre d’air 65 mm

L’échelle de référence du tube de débitmètre direct en verre d’air d’Aalborg™ permet d’obtenir des mesures plus précises en ml et en L en fournissant une échelle de mesure dans une variété de volumes.

Marque:  Aalborg™ FT-014-03-GL-VN

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11862450

  • 61.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Les tubes à lecture directe sont simples.
  • L’échelle de mesure sur chacun de ces tubes permet de lire le débit réel dans des conditions standard, au choix en unités impériales ou métriques.
  • L’obtention de débits réels avec ces tubes nécessite l’utilisation d’un tableau de corrélation des débits à l’échelle de référence.
  • Les tubes à échelle de référence sont utiles pour mesurer les débits de gaz autres que l’air et/ou dans des conditions non standard.
Spécification

Spécification

5 l/min
Tube à débit direct d’air
65 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Voir les accessoires
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis