missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hettich™ Adaptateur pour portoir nº5092

Code produit. p-7115945
Click to view available options
Capacité:
12 tubes de 1,1 à 5 ml
12 tubes de 4 à 6 ml
12 tubes de 4 à 7 ml
290 mL
2 x 50 ml
3 x 25 ml
4 x 30 ml
8 x 1 à 5 ml
8 tubes de 4 à 10 ml
Tubes de 100 ml
Tubes de 50 ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10563903

Marque: Hettich™ 5122

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée

  • Adaptateur pour portoir n°5092
  • Pour une utilisation avec les rotors Hettich
  • Compatible avec un vaste choix de tubes pour s’adapter à un large éventail d’applications

Spécification

Type Adaptateur pour rotor
Type de tube Fond rond, conique, évasé
Capacité 4 x 30 ml
Diamètre max. du tube 25 mm
Longueur max. du tube 110 mm
À utiliser avec (équipement) Portoir n°5092
Récipients par adaptateur 4
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis