missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hettich™ Adaptateur pour rotors angulaires

Code produit. 10605633
Click to view available options
Capacité:
1 x 1,5 à 2 ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10605633

Marque: Hettich™ 2031

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée

  • Pour une utilisation avec un large éventail de rotors Hettich
  • Accueille un tube Microliter 11 x 38 mm ; 1,5 à 2 ml

Spécification

Type Adapter
Type de tube Microtube
Capacité 1 x 1,5 à 2 ml
Diamètre max. du tube 11 mm
Longueur max. du tube 38 mm
À utiliser avec (équipement) Rotors angulaires Hettich
Récipients par adaptateur 1
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis