missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Atlas Material Testing™ Cartouche au charbon actif
Click to view available options
:
Seuil : 25 μM
Description
Cartouche de filtration à double joint torique
• Double joint torique = 100% d'eau filtrée
• Montage rapide avec auto-centrage
• Cartouche longueur 254mm pour carter Senior
• Joint en ETP (éthylèn propylène) qualité alimentaire
• Température max. d'utilisation 35°C
• Cartouche charbon actif
• Filet en polyester sur support en polypropylène PP rempli de charbon actif
• Améliore le goût par l'élimination de particules en suspension et résidus chlorés
• Pour production d'eau potable
• Cartouche charbon actif
• Accessoires obligatoires filtre final anti bactérien
• Cartouche
• Anti-chlore
• Double joint torique = 100% d'eau filtrée
• Montage rapide avec auto-centrage
• Cartouche longueur 254mm pour carter Senior
• Joint en ETP (éthylèn propylène) qualité alimentaire
• Température max. d'utilisation 35°C
• Cartouche charbon actif
• Filet en polyester sur support en polypropylène PP rempli de charbon actif
• Améliore le goût par l'élimination de particules en suspension et résidus chlorés
• Pour production d'eau potable
• Cartouche charbon actif
• Accessoires obligatoires filtre final anti bactérien
• Cartouche
• Anti-chlore
Specifications
Specifications
| Débit | 600 L/h |
| Température (métrique) de fonctionnement max. | 35°C |
| Température (métrique) en fonctionnement | 35°C |
| Longueur (métrique) | 254 mm |
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction