missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ Ruban en acrylique

Code produit. 11743383
Click to view available options
Couleur:
Gris
Conditionnement:
200 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11743383

Marque: 3M™ 7000088220

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Offre une grande flexibilité grâce à sa viscoélasticité et à sa puissante capacité de liaison à de nombreuses surfaces. Le ruban en mousse acrylique grise 3M™ VHB™ forme un joint permanent contre l’eau, l’humidité et plus encore.

  • Fixation presque invisible
  • Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les liquides adhésifs
  • L’adhésif sensible à la pression se colle par contact afin de fournir une résistance immédiate à la manipulation.
  • Permet l’utilisation de matériaux plus fins, plus légers et différents
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Type d’adhésif Acrylique
Couleur Gris
Matériau Acrylique
Type de produit Rubans
Plage de températures (métrique) Up to 93°C
Épaisseur (impériale) 1 d’épaisseur
Épaisseur (métrique) 0.023 mm
Dimensions (LxW) 33 m x 2.54 cm
Longueur (métrique) 33 m
Largeur (métrique) 2.54 cm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis