missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acétone, spécifié selon les exigences de la Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
25 L
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acetone |
Point de fusion | -95.0°C |
Densité | 0.7900 g/mL |
Point d’ébullition | 56.0°C |
Quantité | 5 L |
Point d’éclair | -20°C |
Conditionnement | Récipient en plastique |
Indice de réfraction | 1.3585 |
Gravité spécifique | 0.79 |
Formule linéaire | CH3COCH3 |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'