missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Micro-flacon à filetage court de 9 mm, de 0,7 ml
Universellement compatible avec presque tous les échantillonneurs automatiques.
Marque: Fisherbrand™ 11 19 3598
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Col vissant à filetage court de 9 mm
- Contient 0,7 ml
- En PE
Spécification
Blanc | |
Polyéthylène | |
Non stérile | |
0,7 mL | |
Fisherbrand™ | |
Bouchon à vis | |
100 | |
Non | |
Non |
11,6 mm | |
No | |
Oui | |
Non | |
Non autoclavable | |
32 mm | |
Screw Thread Autosampler Vial | |
9 mm | |
Échantillonneur automatique |