missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Centrifugeuse réfrigérée à eau à 3 phases 8KS
Description
pulli Centrifugeuse compacte réfrigérée avec support au sol /lili Dispositif universel pour banques de sang, la médecine et la recherche /lili Jusqu’à 6 x 1 litre dans le rotor à angle fixe ou 12 x 1 litre, 6 x 1,5 litre ou 12 poches à sang dans le rotor libre /lili Hauteur de chargement de 88 cm ergonomique /lili Entraînement sans entretien, tolérance élevée de déséquilibre /lili Reconnaissance du rotor magnétique /lili plus;4deg;C garantis à la vitesse maximale avec tous les rotors /lili Avec roulettes de transport et pieds réglables /li/ul/p
Spécification
Spécification
| Temps d’accélération | de 80 à 81 secondes |
| Profondeur (métrique) extérieure | 910 mm |
| Capacité | 12 L |
| Vitesse max. | 10 500 tr/min |
| Hauteur (métrique) extérieure | 980 mm |
| Hauteur (métrique) du couvercle ouvert | 1690 mm |
| Niveau sonore | 69/73 dB |
| Puissance | 6,5 kW |
| Largeur (métrique) extérieure | 810 mm |
| Plage de températures | -20°C à +40°C |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu