missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
80 000 μS/cm d’étalon de conductivité à 25°C, Reagecon
Étalon de conductivité testé et certifié, à base aqueuse, pour supprimer toutes les erreurs attribuables à la disparité des matrices.
Marque: Reagecon CSKC80M
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Description
- Étalon de référence de conductivité, matériau de référence de conductivité
- Testée et certifiée par la méthode d’essai accréditée ISO 17025 de Reagecon (réf. INAB : 264T)
- Traçabilité NIST
- Cet étalon de conductivité est à base aqueuse, supprimant ainsi toutes les erreurs attribuables à la disparité des matrices.
- Chaque flacon est fourni avec un certificat d’analyse exhaustif. Un tableau des variations de la conductivité avec la température est imprimé sur l’étiquette du produit.
- Le coefficient de variation à basse température réduit les erreurs de mesure et permet une utilisation non contrôlée par la température et convient aux travaux sur le terrain
- Non dangereux
- Haute précision ± 1 % à 25°C, permet aux étalons d’être utilisés comme étalons et/ou contrôles, conformément aux exigences industrielles les plus rigoureuses
- Une stabilité garantie pendant toute la durée de conservation, même après l’ouverture du flacon, élimine le besoin d’ouvrir une bouteille d’étalon neuve à chaque utilisation.
Spécification
Accuracy ± 1.0% µS/cm | |
Flacon en PEHD GL45 | |
Conductimètres |
80,000 µS/cm ± 1% at 25°C | |
500 mL | |
Liquide |