missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Veolia Water Systems™ 7L/h Reverse Osmosis System
Click to view available options
Débit:
7 l/h
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Delivers up to 30L an hour of type III (RO) water
- Up to 98% rejection of inorganics using reverse osmosis
- Suitable for applications requiring type III water quality
- Low operational and consumable costs
- Compact size makes it suitable to be installed under bench or mounted on wall
- Easy to maintain
- Full service and validation support
Spécification
Spécification
| Débit | 7 l/h |
| Type | Reverse Osmosis System, 7 L/hr. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu