missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
7-fluoroisatine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
7-Fluoroisatin is used as the intermediate of cardiovascular, anti-inflammatory and bactericidal drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 7-fluoroisatine est utilisée comme intermédiaire des médicaments cardiovasculaires, anti-inflammatoires et bactéricides.
Solubilité
Faiblement soluble dans l’eau (0,022 g/l)
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
La 7-fluoroisatine est utilisée comme intermédiaire des médicaments cardiovasculaires, anti-inflammatoires et bactéricides.
Solubilité
Faiblement soluble dans l’eau (0,022 g/l)
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 7-Fluoroisatin |
Point de fusion | 193°C to 195°C |
Quantité | 5 g |
Informations sur la solubilité | Sparingly Soluble in water (0.022g/L) |
Poids de la formule | 165.12 |
Pourcentage de pureté | 97% |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu