Learn More
clikeco Neobox 60 L
Le service lié au produit comprend : La mise en place des contenants, la collecte et le remplacement de ces derniers, le traitement de vos déchets par des filières agréées, la gestion de vos documents réglementaires et la délivrance de labels certifiant votre démarche engagée.
Marque: clikeco XXX14
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Fermeture hermétique pour une sécurité accrue
- Légère et compacte, déplacez-là facilement
- Dotée de la possibilité de scellement pour une inviolabilité garantie
- Conçue en polypropylène pour une meilleure résistance
- Gerbable sur couvercle pour une manutention simple
- Facilement identifiable grâce aux couleurs de clikeco
- Possibilité de la déposer sur le Thémis pour une meilleure visibilité et pour faire le tri à la source
- Conforme à la réglementation européenne en vigueur
Le service lié au produit comprend :
- L'étude de vos besoins
- La mise à disposition des contenants
- La collecte et le remplacement des contenants sous 72H
- L'acheminement en centre de traitement de proximité et agréé favorisant la valorisation de vos déchets
- L'édition et le suivi de vos documents réglementaires
- La délivrance du label et des outils de communication clikeco valorisant votre engagement
Spécification
50 L | |
Blue, Orange | |
3 kg | |
Managing Printer Cartridges | |
Waste Collector |
13.20 gal. | |
60 x 40 x 33 cm | |
Not Autoclavable | |
Polypropylene |