missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Chloro-2-fluoro-3-méthoxyaniline, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le 6-Chloro-2-fluoro-3-méthoxyaniline est utilisé comme forme protégée d’ammoniac dans une synthèse pratique de l’azétidine
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Le 6-Chloro-2-fluoro-3-méthoxyaniline est utilisé comme forme protégée d’ammoniac dans une synthèse pratique de l’azétidine
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline |
Point de fusion | 40°C to 43°C |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN2811 |
Poids de la formule | 175.59 |
Pourcentage de pureté | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'