missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-chloro-1-hexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
6-Chloro-1-hexanol is used in the preparation of its corresponding bromide by reaction with sodium bromide using N,N-dimethylformamide and dibromomethane (2:1) as a solvent. It is utilized in the selective elimination of 6-chloro-1-hexene from esters of 6-chloro-1-hexanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 6-chloro-1-hexanol est utilisé dans la préparation de son bromure correspondant par réaction avec le bromure de sodium en utilisant le N,N-diméthylformamide et le dibromométhane (2:1) comme solvant. Il est utilisé dans l’élimination sélective de 6-chloro-1-hexène à partir d’esters de 6-chloro-1-hexanol.
Solubilité
Soluble dans le diméthylformamide.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, les sels de métaux en poudre, les agents réducteurs forts, les anhydrides d’acides et les chlorures d’acides.
Le 6-chloro-1-hexanol est utilisé dans la préparation de son bromure correspondant par réaction avec le bromure de sodium en utilisant le N,N-diméthylformamide et le dibromométhane (2:1) comme solvant. Il est utilisé dans l’élimination sélective de 6-chloro-1-hexène à partir d’esters de 6-chloro-1-hexanol.
Solubilité
Soluble dans le diméthylformamide.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, les sels de métaux en poudre, les agents réducteurs forts, les anhydrides d’acides et les chlorures d’acides.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 6-Chloro-1-hexanol |
Densité | 1.027 |
Point d’ébullition | 109°C to 111°C (14 mmHg) |
Point d’éclair | 98°C (208°F) |
Indice de réfraction | 1.456 |
Quantité | 100 g |
Beilstein | 1697307 |
Informations sur la solubilité | Soluble in dimethylformamide. |
Poids de la formule | 136.62 |
Pourcentage de pureté | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'