missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Univet Optical Technologies Lunettes de sécurité 5 x 7 Clear Plus Over Spec
Click to view available options
Lunettes de sécurité Over Spec ; Style :Sur les lunettes ; Type de verres :Anti-rayures, antibuée, UV400 ; Matériau du verre :PC
Description
- L’option OTG optimale pour les lunettes de vue
- La conception soignée de la monture empêche le chevauchement des branches pour un confort absolu
- Technologie SoftPad
- Ajustement de la longueur des branches
- Vaste choix de filtres
Spécification
Spécification
Type de lentille | KN - Vanguard PLUS |
Revêtement de la lentille | Anti-fog, Scratch-resistant |
Certifications / conformité (Europe) | EN166 and EN170 |
Type de produit | Safety Glasses |
Couleur de la monture | Gunmetal/Green |
Modèle | Over the glasses |
Poids (métrique) | 37 g |
Jetable | Reusable |
Lens Material | Polycarbonate |
Protection UV | UV400 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Univet Optical Technologies Lunettes de sécurité 5 x 7 Clear Plus Over Spec >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu