missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-iodoisatine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
5-Iodoisatin undergoes condensation reaction with phenol yields 5-iodophenolisatin, malonic acid yields 6-iodo-2-quinolone-4-carboxylic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 5-iodoisatine subit une réaction de condensation avec les rendements de phénol 5-iodophénolisatine, l’acide malonique produit de l’acide 6-iodo-2-quinolone-4-carboxylique.
Solubilité
Acétone soluble, acide acétique, éthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
La 5-iodoisatine subit une réaction de condensation avec les rendements de phénol 5-iodophénolisatine, l’acide malonique produit de l’acide 6-iodo-2-quinolone-4-carboxylique.
Solubilité
Acétone soluble, acide acétique, éthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-Iodoisatin |
Point de fusion | ∼276°C (decomposition) |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 131248 |
Sensibilité | Light sensitive |
Informations sur la solubilité | Soluble acetone,acetic acid,ethanol. Insoluble in water. |
Poids de la formule | 273.03 |
Pourcentage de pureté | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'