missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inox de 400 x 60 mm (dia. x hauteur)
Marque: Linker Industrietechnik™ 554.060.222-027
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Tamis inox φ 100, 150, 200, 315 et 400mm• Tamis φ 400mm
Spécification
1Each | |
Tamis | |
Acier inoxydable | |
400mm |
100 μm | |
Conformité 2.1 EN 10 204 et ISO 3310-1 | |
60 mm | |
Acier inoxydable |