missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-tert-butylbenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
Used for preparing isoxazolyl penicillin derivatives. 4-tert-Butylbenzaldehyde is suitable for use in a kinetic study to evaluate the kinetic constants (KI) for inhibition of mushroom tyrosinase by 4-substituted benzaldehydes. It is also an important intermediate for the synthesis of medicines, dyes, flavor and fragrance compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé pour la préparation de dérivés de pénicilline isoxazolyl. 4Le -tert-Butylbenzaldéhyde est adapté à une étude cinétique permettant d’évaluer les constantes cinétiques (KI) pour l’inhibition de la tyrosinase des champignons par des 4benzaldéhydes substitués. C’est également un intermédiaire important pour la synthèse de médicaments, de colorants, de composés de saveur et de parfum.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Conserver à l’abri de l’air, de la lumière et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver dans l’obscurité.
Utilisé pour la préparation de dérivés de pénicilline isoxazolyl. 4Le -tert-Butylbenzaldéhyde est adapté à une étude cinétique permettant d’évaluer les constantes cinétiques (KI) pour l’inhibition de la tyrosinase des champignons par des 4benzaldéhydes substitués. C’est également un intermédiaire important pour la synthèse de médicaments, de colorants, de composés de saveur et de parfum.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Conserver à l’abri de l’air, de la lumière et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver dans l’obscurité.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-tert-Butylbenzaldehyde |
Densité | 0.97 |
Point d’ébullition | 244°C to 246°C |
Point d’éclair | 101°C (213°F) |
Indice de réfraction | 1.5285 |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN3082 |
Beilstein | 1906461 |
Sensibilité | Air and light sensitive |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'