missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 4-fluoro-3-(méthoxycarbonyl)boronique de benzène, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Fluoro-3-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid |
| Point de fusion | 253°C to 255°C |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 197.96 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu