missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bochem™ Pince de condenseur en fonte malléable à 4 doigts

Code produit. 10768571
Click to view available options
Diamètre (métrique):
50 à 100 mm
Longueur (métrique):
150 mm
Matériau:
Fonte malléable
Type:
Pince de condenseur
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10768571

Marque: Bochem™ 5474

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

À utiliser dans le processus de refroidissement des vapeurs chaudes et du liquide. La pince de condenseur en fonte malléable et à 4 doigts BOCHEM™ offre une immobilisation sûre de la verrerie de laboratoire.

  • Fonte malléable
  • Chromé
  • Type pivotant
  • Revêtement en silicone

Spécification

Quantité 1 de chaque
Type Pince de condenseur
Matériau Fonte malléable
Diamètre (métrique) 50 à 100 mm
Longueur (métrique) 150 mm
Diamètre (métrique) intérieur 50 à 100 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis