missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-chloro-3-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Stocker sous gaz inerte sec. Il est sensible à l’air.
Utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Stocker sous gaz inerte sec. Il est sensible à l’air.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde |
| Indice de réfraction | 1.485 |
| Quantité | 5 g |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 224.57 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu