missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 4-chloro-2-fluorobenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Description
Used as intermediates for pharmaceutical and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisés comme intermédiaires pour les produits pharmaceutiques et agrochimiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Utilisés comme intermédiaires pour les produits pharmaceutiques et agrochimiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid |
Point de fusion | 246°C to 250°C |
Quantité | 1 g |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 174.37 |
Pourcentage de pureté | 97% |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'