missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sel de sodium d’acide 4-bromobenzène sulfonique déshydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
50 g
Description
4-Bromobenzenesulfinic acid sodium salt dehydrate is used in the preparation of unsymmetrical internal alkynes and vinyl sulfones by reaction with alkynes by using palladium as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de sodium de l’acide 4-bromobenzène sulfonique déshydraté est utilisé dans la préparation d’alcynes internes non symétriques et de vinylsulfones par réaction avec des alcynes en utilisant le palladium comme catalyseur.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les agents réducteurs puissants.
Le sel de sodium de l’acide 4-bromobenzène sulfonique déshydraté est utilisé dans la préparation d’alcynes internes non symétriques et de vinylsulfones par réaction avec des alcynes en utilisant le palladium comme catalyseur.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les agents réducteurs puissants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Bromobenzenesulfinic acid sodium salt dihydrate |
Point de fusion | >280°C |
Quantité | 50 g |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 279.09 (243.06 Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'