missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-bromo-1-méthyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Description
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Les benzoylthiophènes sont des amplificateurs allostériques (AE) de l’activité agoniste du récepteur de l’adénosine A1.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,26 g/l) (25°C),
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Veiller à une ventilation suffisante. Incompatible avec les agents oxydants.
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Les benzoylthiophènes sont des amplificateurs allostériques (AE) de l’activité agoniste du récepteur de l’adénosine A1.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,26 g/l) (25°C),
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Veiller à une ventilation suffisante. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile |
| Point de fusion | 103°C to 105°C |
| Quantité | 250 mg |
| Informations sur la solubilité | Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C), |
| Poids de la formule | 186.01 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu