missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,4-diméthyl-2-pentyne, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
4,4-Dimethyl-2-pentyne is used in organometallic reactions for regioselectivity of its insertion into the Pd-C bond of cyclopalladated complexes. It is also used to prepare pyrimidine-dione by reacting with isocyanate in the presence of nickel/ N-heterocyclic carbene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4,4-diméthyl-2-pentyne est utilisé dans les réactions organométalliques pour la régiosélectivité de son insertion dans la liaison Pd-C des complexes cyclopalladiés. Il est également utilisé pour préparer la pyrimidinédione en réagissant avec l’isocyanate en présence de nickel / carbène N-hétérocyclique.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
Le 4,4-diméthyl-2-pentyne est utilisé dans les réactions organométalliques pour la régiosélectivité de son insertion dans la liaison Pd-C des complexes cyclopalladiés. Il est également utilisé pour préparer la pyrimidinédione en réagissant avec l’isocyanate en présence de nickel / carbène N-hétérocyclique.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4,4-Dimethyl-2-pentyne |
Densité | 0.718 |
Point d’ébullition | 82°C |
Point d’éclair | −10°C (14°F) |
Odeur | Petrol-like |
Formule linéaire | (CH3)3CC≡CCH3 |
Indice de réfraction | 1.4085 |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN3295 |
Beilstein | 1733540 |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'