Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 3D Tank Liner, ASI™ 26 film
Revêtements de cuve à usage unique pour réduire les étapes de nettoyage communes aux réservoirs réutilisables.
Marque: Thermo Scientific™ B100364-I
Code nomenclature Nacres: NC.41
Informations supplémentaires : Poids : 7.00000kg
Description
Le système Thermo Scientific™ de revêtement de cuve 3D sans drain de fond est composé du film en polyéthylène Thermo Scientific™ ASI™26 de 5,0 ml durable, avec des dimensions optimisées pour les fûts Thermo Scientific™ et cuves cylindriques couramment utilisées. Les revêtements de cuve Thermo Scientific standard sont dotés d’une opercule pour une récupération maximale, avec un tambour roulant pour plus de mobilité.
- Minimise la charge biologique en raison de sa construction dans des conditions BPFa stériles
- Élimine les étapes de nettoyage post-utilisation requises avec les récipients réutilisables, ce qui contribue à réduire les risques de contamination croisée et la durée des cycles
- Facilite l’hydratation des tampons et des milieux de culture en poudre, et la mise en commun de solutions et de liquides non stériles.
Spécification
50 L | |
Conserver à température ambiante. | |
Conditionnés individuellement dans un sachet header bag | |
Irradiés | |
HyPerforma™ | |
ASI™ 26 |
Polyéthylène | |
33 x 68,6 cm (13 x 27 po) | |
40 par boîte | |
Température ambiante | |
0 port | |
Pas de tubulure |