missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Microplaques en polystyrène à fond μClear™ à 384 puits

Click to view available options
Couleur:
Blanc, fond transparent, Clear Bottom
Transparent
Stérilité:
Stérile
Propriété de liaison:
À liaison élevée
Conditionnement:
40 pièces
Description
- Apyrogène
- Matériau : PS
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Suivi possible sur tout le processus de production via le système de numéro de LOT défini
- Espacement entre puits : 4,5mm
- Fond μClear™
Certifications
DIN ISO 9001
Spécification
Spécification
| Propriété de liaison | À liaison élevée |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 16 x 24 |
| Type de liaison | À liaison élevée |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | PS |
| Nbre de puits | 384 |
| Stérilité | Stérile |
| Type de puits | Plat |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu