missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inoxydable avec soudure de brasage tendre, diamètre 315 x hauteur 55 mm
Particules tamisées dans une large gamme de porosités. Ces tamis de test en acier inox ont des soudures douces, une hauteur interne de 55 mm et un diamètre de 315 mm.
Marque: Linker Industrietechnik™ 553.155.222-060
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Racks en acier inox avec une hauteur interne de 55 mm
- Diamètre : 315 mm
- Peau de tamis de test en acier inox
- Soudure douce
- Numéro d’identification et certificat de conformité
- Résistant à des températures jusqu’à 170°C
Spécification
1Each | |
Tamis | |
Acier inoxydable | |
315mm |
1,7mm | |
Conformité 2.1 EN 10 204 et ISO 3310-1 | |
55mm | |
Acier inoxydable |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu