missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inoxydable avec soudure de brasage tendre, diamètre 315 x  hauteur 55 mm

Particules tamisées dans une large gamme de porosités. Ces tamis de test en acier inox ont des soudures douces, une hauteur interne de 55 mm et un diamètre de 315 mm.

Marque:  Linker Industrietechnik™ 553.155.222-023

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11735368

  • 407.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Racks en acier inox avec une hauteur interne de 55 mm
  • Diamètre : 315 mm
  • Peau de tamis de test en acier inox
  • Soudure douce
  • Numéro d’identification et certificat de conformité
  • Résistant à des températures jusqu’à 170°C
Spécification

Spécification

1Each
Tamis
Acier inoxydable
315mm
75 μm
Conformité 2.1 EN 10 204 et ISO 3310-1
55mm
Acier inoxydable
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Voir les accessoires
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis